MAPAL Countersink Cutter (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
Finish MaterialHigh Speed Steel (HSS)
Specifications3-edge Blade
Tip Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Cutting resistance is greatly reduced with the employment of an unevenly divided blade(patent pending).
- The unevenly divided blade design suppresses chattering and improves surface roughness and roundness.
Use

- Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Light Alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan