Max Cordless Disk Grinder

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Whetstone Dia. (mm)100
Storage Battery Voltage (V)18
Charging Time (minute)Approx. 55
No-load Speed (minute)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Pin face spanner
Feature

- A cordless type rechargeable disc grinder.
- Infiltration of dust is prevented with a dust-proof function(labyrinth structure).
- A compact gear head that is easy to use in tight spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan