mine Coppingdrum

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Grain Size (#)36
Outer Dia. x W (mm)18x20
Maximum Working Rotation Speed (rpm)11000
Finish MaterialFabric, ceramic, resin, Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Drum x 5 pieces
Warning

- Use at 11000rpm or less.
- Refrain from touching the main unit while in operation.
Feature

- Carbide sharpness for safe and easy grinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait