GEDORE Claw Hammer and Nail Puller (Martil / Palu Kambing)

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Designation600
Head Dia. (mm)26
Head Length (mm)172
Total Length (mm)317
Grip MaterialPlastic
Head MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High in sturdiness and durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan