PB SWISS TOOLS Centre Punches Knurled

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Width (mm)8
Tip Dia. (mm)3
TypeRound Body Type
Finish MaterialChrome vanadium steel
GripNon-slip knurling

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Nickel chrome plate on the surface makes it easy to grip, it has excellent rust resistance and has a beautiful appearance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan