IWATATOOL Center Drill Type B HSS (Mata Bor Center)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
Center Hole Angle (°)60
Blade ShapeDouble Edge
Finish MaterialHigh Speed Steel (HSS)
TypeNo Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Realizes outstanding durability with excellent sharpness and with high toughness.
- Right blade right-twisted two blades.
- A B type that protects the center surface.
Use

- Work Material: Carbon Steel, Alloy Cast Steel, Aluminum Alloy, Stainless Steel, Soft Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan