Panduit Cable Ties Kit (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorAssorted Color (Blue/White, Orange/White, Green/White, Brown/White, Gray/White) 50 pieces each
W x L (mm)2.5x102
Thickness (mm)0.9
Max Bundling Dia. (mm)21
ApplicationFor Indoor
Finish MaterialNylon 66
Tensile Strength (N)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Striped color is optimum for identification.
Use
- To tie cables and wires.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan