Tajima Cable Stripper L (Alat Kupas Kabel)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Adaptation Cable Size (mm²)100 to 325
Total Length (mm)240
BladeHard Chrome Plating Process
Replacement bladeDK-MC40B
Blade PartHigh Carbon Tool Steel
Finish MaterialMain Body: Steel, Grip: elastomer resin
SpecificationsWith safety rope mounting hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- With stopper that can be locked with one hand.
- Convenient for intermediate peeling for trunk wire bifurcation (T type sleeve).
Use

- For peeling off insulation of the CV/CVT cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan