SapiSelco Bucket Cable Tie Mix

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ColorWhite/Black
Max Bundling Dia. (mm)24 to 51
Tensile Strength (N)110 to 280
ApplicationFor Indoor
Finish MaterialNylon 66
Working Temperature Range (°C)-15 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Color type high quality cable tie suitable mainly for indoor binding.
- Convenient set gathering cable ties of various lengths can colors into one.
Use

- For fixing and binding cable wires.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan