Vikan Brush Board 6441 (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
L x W x Thickness (mm)123x48x46
Hair QualitySoft
Finish MaterialBody part: Polypropylene (PP), Filament: Polyester
Heat Resistance Temperature (°C)121
Wire Diameter (mm)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Palm size compact brush.
Use
- For removing stains attached to fine scratches on cutting board.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait