Minimo by Minitor Angle Grinder ANGLON (Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Collet Mounted (mm)3
Cord Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 2.34mm collet(KP-021)
- Soft rubber pad ?20 x 1(SA2002)
- Soft rubber pad ?30 x 1(SA2003)
- Sand disc #240 ?21 x 5(SA2135)
- Sand disc #120 ?31 x 5(SA2153)
- Felt disc ?21 x 2(SA3102)
- Felt disc ?31 x 2(SA3103)
Feature
- An angle grinder with a 90 ー angle suitable for polishing flat, curved, and end surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait