Nakao Aluminum Work Platform Ashibadai Nobitarou (Tangga Pijakan Steger)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Leg Telescopic Pitch (mm)4
Finish MaterialAluminium
Maximum Working Weight (kg)100
TypeFolding Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since folding is the lock pin type, you can easily fold only by operating a knob.
- This is an aluminum work platform with four legs that are all adjustable with 4mm pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan