Hasegawa Aluminum Knockdown Step Stool CAMBER (Tangga Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Finish MaterialAluminium Alloy
Maximum Working Weight (kg)100
Rung Surface Width (mm)169

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- With the 4-wheel spring caster, it is easy to move or decide positions.
- You can go up/down safely since there are upper frames on both sides.
- SoPhisticated simple design with the mild form without sharp corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan