Nitoms Lakban Kraft Aluminium (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorSilver
Thickness (mm)0.11
Viscosity (N/mm)6.8/10
Finish MaterialBase Material: Aluminium Foil + Paper, Adhesive: Rubber
W x L (mm x m)50x50
Working Temperature Range (°C)-15 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The adhering force is strong and easy-to-paste on top of another.
Use
- For fixing various ducts and sealing joints.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan