mine Air Silent Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Paper Size (mm)50
Hose Intake PortRc1/4
ExhaustBack
Air Consumption (m³/minute)0.3
No-load Speed (minute)12000
Total Length (mm)205
Working Air Pressure Range (MPa)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- 78dB silent type.
- Lightweight, low vibration.
- Equipped with regulator.
Use

- Polishing of die cast.
- Polishing of mold.
- Polishing of pipe's inner side, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan