TRUSCO Trolley Adjustable Steel Frame Dolly with 4 Casters (Troli Barang Dolly)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)300
Height (mm)156
Caster Dia. (mm)75
TypeAssembly Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Dimensions can be freely adjusted with 10mm pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan