DIC Container Box A Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Capacity (L)9
Compatible Lid (sold separately)FFC
Dimensions (mm)460x280x100
Finish MaterialPolypropylene (PP)
Inner Dimensions (mm)365x245x85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan