EMC One Touch-in Fitting with G-Thread (O-ring)(inch) ZPB Series (Katup Konektor)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
SeriesZPB
Outside Diameter (mm)8
Thread Size (inch)1/8
Working MediumAir, Vacuum
Working Pressure (MPa)0-0.8
Guaranteed Pressure (MPa)1.2
Working Temperature (°C)0-60
Tube MaterialNylon/PU tube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan