UNIOR Universal Lock-Grip Pliers

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Size L (mm)250
Max. Tube Dimensions (mm)35
Dimension A (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Jaws drop forged from special tool steel, entirely hardened and tempered
- Handles made from sheet metal
- Surface finish: nickel plated
- Screw phosphated
- Symmetric jaws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan