UNIOR Sliding T-Handle

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Square Part (inch)1/2
Size L (mm)300
Size d1 (mm)14
Size d2 (mm)25.5
Dimensions a (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Made according to standard ISO 3315

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan