UNIOR Long Round Nose Pliers

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Size L (mm)160
Size b (mm)16
Size c (mm)49
Size D (mm)2.5
Dimension A (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Minor possibility of damaging wires
- Long points enable reaching of wires in hard-to-reach places
- Head polished
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Heavy duty double - Component handles
- Made according to standard ISO 5745

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait