SATA Tray Screwdriver Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 4 - Precision Slotted 1.0x40mm, 2.0x40mm, 2.4x40mm, 3.0x40mm
- 2 - Precision Phillips #0x40mm, #3x40mm
- 3 - T-Series Slotted 3x75mm, 5x75mm, 6x100mm
- 4 - T-Series Phillips #0x75mm, #1x75mm, #2x100mm, #3x150mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan