SATA Tray Combination Wrench & Hey Key Metric

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 12 - Combination Wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 9 - Extra Long Ball Point Hex Key Set 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9 - Long Arm Tamper-Proof Torx® Key Set T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan