SATA Tray 3/8inch+1/2inch Dr Impact Socket Set Metric

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 16 - 1/2inch Dr. Metric Impact Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 13 - 3/8inch Dr. Metric Impact Sockets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 - 3/8inch Dr. Impact Extension Bar 3inch
- 1 - 1/2inch Dr. Impact Extension Bar 6inch
- 1 - 1/4inch F x 3/8inch M Impact Adapter
- 1 - 1/2inch F x 3/8inch M Impact Adapter
- 1 - 3/8inch F x 1/2inch M Impact Adapter
- 1 - 3/4inch F x 1/2inch M Impact Adapter
- 1 - 1/2inch Dr. Impact Universal Joint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait