SATA Tray 3/8inch Dr 6Pt Metric Socket

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - Quick-Release Ratchet
- 15 - 6pt. Metric Sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 8 - 6pt. Metric Deep Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

6 Accessories
- Wobble Extension Bar 10inch
- 3/8inchF x 1/4inchM Adapter
- Universal Joint
- Bit Adapter
- Locking Extension Bar 3inch
- 1/2inchF x 3/8inch M 3-Way Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan