SATA Tray 1/4inch Dr Socket Set Metric

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - Quick-Release Ratchet
- 14 - 6pt. Metric Sockets 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 12 - 6pt. Metric Deep Socket 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 23 - Bit Sockets
- Slotted 4, 5.5, 6.5 mm; Phillips #1, #2, #3; Pozidriv #1, #2, #3
- Torx® T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 8 - 25L Bits Phillips #0, #1, #2, #3; Slotted 3, 4, 5, 6 mm
- 8 - Accessories
- Spinner Handle
- Wobble Extension Bars 2inch, 4inch
- Flex Extension Bar 6inch
- T-Handle
- Universal Joint
- Magnetic Quick-Release Bit Holder
- Bit Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait