SATA Tray 1/2 Inch Dr Socket Set Metric

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)185
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - Quick-Release Ratchet
- 17 - 6pt. Metric Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 5 - 6pt. Metric Deep Sockets 10, 13, 17, 19, 22 mm

4 Accessories
- Wobble Extension Bar 10inch
- Universal Joint
- Locking Extension Bar 5inch
- 3/8inchF x 1/2inchM 3-Way Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan