SATA Spinner Handle 1/4inch Dr.

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)150
Female Drive Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of chrome Vanadium steel
- High impact plastic handle
- Handle end has female 1/4inch square drive for use with 1/4inch square drive male accessories

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait