SATA Socket Set 3/8 Inch Dr. 6Pt Metric

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - Quick-Release Ratchet
- 18 - 6pt. Metric Sockets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 9 - 6pt. Metric Deep Sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 2 - Spark Plug Sockets 16, 21 mm

24 - Bit Sockets
- Slotted 5.5, 6.5, 8 mm; Phillips #1, #2, #3; Pozidriv #1, #2
- Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

4 - Accessories
- Wobble Extension Bars 3inch, 10inch
- Universal Joint
- 1/2inchF x 3/8inchM 3-Way Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait