SATA Slotted Bit Socket 1/4inch Dr.

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Fastener Size (mm)5.5
Drive End (mm)12
Overall Length (mm)36.5
Size (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Heat trated, chrome plated socket bases for durability and serviceability
- Bit made from S2 material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan