SATA Mini Tubing Cutter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)3-16
Overall Length (mm)197
Overall Width (mm)155

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ideal for handyman, plumbers, electricians and vehicle mechanics
- Large knurled knob for non-slip grip and precise control
- Compact size for use in tight spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan