SATA Mini Roller Cabinet (Troli Kabinet Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Width (mm)750 (after assembled 635mm)
Depth (mm)480 (after assembled 390mm)
Height (mm)990 (after assembled 800mm)
Total Load Capacity (Kg)100
Size (inch)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Open top tray for easy tools placement
- Shuttle door for easy opening/closing
- See-through net structure on side panels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait