SATA Combination Wrench Jumbo (Kunci Ring Pas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Fastener Size (mm)42
End A Width (mm)86.5
End B Width (mm)61
Overall Length (mm)578
MaterialChrome Vanadium
Size (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Surface drive on box end provides off-corner loading for better grip and reduced fastener rounding
- Matte finished
- Made of premium Chrome Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan