SATA Heavy Duty Pipe Wrench

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (inch)36
Jaw Capacity (mm)85
Overall Length (mm)900
Head Thickness (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Forget jaw, featuring easing spinning adjusting nut
- Made of Chrome Vanadium steel for strength and durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait