SATA Centre Punch

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Size (mm)4
Tapping Surface Outside Diameter (mm)8
Overall Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chromate treatment for improved corrosion resistance
- Made of Chrome Vanadium steel to provide maximum strength and durability
- Complies to USA ASME safety requirement ASME B107.48M-1998
- product dimensional accuracy exceeds DIN standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan