SATA Aviation Tin Snips

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Blade Length (mm)40
Overall Length (mm)250
Overall Width (mm)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Non-slip cushion grips for superior control and comfort
- Cuts up to 1.2mm cold rolled steel or 0.7mm stainless steel
- Made of Chrome Vanadium steel blades with serrated cutting edges for stable bite and
smooth cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan