SATA Aluminum Tool Box

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Width (mm)425
Depth (mm)305
Height (mm)125
Size (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Perforated EVA foam insert for storage compartments
- Reinforced inner metal frame for excellent impact resistance
- Protective ABS corners for improved wear resistance and shock absorbent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait