SATA 6 Point Metric Cantilever Set (Set Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
MaterialPremium Chrome Vanadium Steel
StandardAmerica Standard (ANSI) & Germany Standard (DIN)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - 5inch Cantilever Tool Box
- 1 - 1/2inchDr. Quick-Release Ratchet
- 17 - 1/2inchDr. Metric Sockets*
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 3 - 1/2inchDr. Metric Deep Sockets* 17, 19, 21 mm
- 11 - Combination Wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 mm
- 4 - Acetate Screwdrivers
- Slotted 5x75mm, 6x150mm; Phillips #1x75mm, #2x150mm
- 1 - Adjustable Wrench 12inch
- 1 - Long Nose Pliers 6inch
- 1 - Diagonal Pliers 6inch
- 1 - Linesman Pliers 7inch
- 1 - Hickory Ball Pein Hammer 24 oz

28 - Accessories
- 1/2inchDr. Wobble Extension Bars 5inch, 10inch
- 1/2inchDr. Universal Joint
- 1/2inchDr. Offset Handle 260 mm
- 8 Pc. Metric Foldup Hex Key Set
- 16 Pc. Feeler Gauge Set
- * 95104A-70: 12 Point Metric Standard and Deep Sockets
- 95104A-70-6: 6 Point Metric Standard and Deep Sockets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan