SATA 5 Drawer Tool Trolley Set (Lemari Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Width (mm)770
Depth (mm)470
Height (mm)896
Size (inch)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Four clipped corner design for better strength and durability
- Drawer liners in all drawers (EVA foam)
- 45mm ball bearing slide for exceptional load capacity
- Aluminum handle
- Durable powder coated finish protects against scratches and marring
- 5" heavy duty casters for smooth running and durability
- Single drawer load capacity 35kg
- Total cabinet load capacity 200kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan