SATA 5 Cantilever Tool Chest (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Width (mm)430
Depth (mm)200
Height (mm)200
Size (inch)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Manufactured from heavy gauge sheet steel with powder coated finish
- Tubular handles for comfort and reduced fatigue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait