SATA 3/8 Inch Dr. Adapter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Female Drive Size (inch)3/8
Male Drive Size (inch)1/2
Overall Length (mm)25.7
Size (inch)3/8 Fx1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of chrome Vanadium steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait