Hikari Western Hinges

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
D2 (mm)6.4
Hole Diameter (mm)3.8
MaterialSteel
Number of Screw Holes6
Number of Wood Screws6
Overall Length (mm)64
Surface TreatmentBlack powder coating
Thickness (mm)1.5
TypeBlack Small
Width (mm)32.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For furniture, gardening, etc.
Western style steel hinge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan