TRUSCO Typing Stick (L Type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Diameter (mm)9
Folded Length (mm)45
MaterialIron, Uniqlo
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Various tents, tarps, gardening, section rope installation, etc. Ideal for pulling and fixing ropes and wires to the ground.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan