ARCH Thin Type Flash Hinge

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp79.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)4.5
MaterialIron (SPCC)
Number of Screw Holes4
Surface TreatmentBaking paint finish
Thickness (mm)1
Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to install without digging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan