SANIPAK Kantong Plastik Sampah untuk Tong Sampah Tipe 45L (Trash Bag / Kresek)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacity (L)45
ColorTransparent
Horizontal (mm)650
MaterialLLDPE (Low Density Polyethylene)
Thickness (mm)0.02
Vertical (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A thin transparent garbage bag for 45L pail. It is a META (metallocene) compounded product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait