BOSCH Straight-Type Grinder

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Rated Current (W)550
Chuck Capacity (mm)6 (standard type) (3 mm, 8 mm can be used)
Maximum Usable Whetstone Diameter (mm)50
Overall Length (mm)291
No Load Rotation Speed (rpm)30000
Power Consumption (W)550
Power Cord Length (m)2.5
Power Supply (V)AC100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An electronic straight grinder equipped with a kickback prevention mechanism that can be used safely. The electronically controlled constant motor is carried.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan