ARGOFILE Star P30 Set

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC100 50/60Hz
Outer Diameter (mm)25
No Load Rotation Speed (rpm)33000
Overall Length (mm)143
Power Supply (V)100
Rated Input (VA)100
Shaft Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Equipped with a built-in handpiece holder with adjustable angle and a convenient bit stand. The ergonomic handpiece design supports long hours of work.
For precision deburring, polishing and grinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan