ARCH Stainless Square Type Hinge

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp379.900
Spesifikasi
D2 (mm)11.2
Hole Diameter (mm)5.5
MaterialStainless Steel (SUS304)
Number of Screw Holes8
Number of Wood Screws8
Overall Length (mm)102
Thickness (mm)2
Width (mm)102
Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be used as a living door door.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan