KG Spur Gears 3mm

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialC3604B (free-cutting brass rod)
Gear accuracyJIS B 1702-1 (ISO) 9th grade
Tooth ProfileNormal Teeth
Pressure Angle (°)20
Module0.75
Hole Diameter (mm)ɸ15
Number of Teeth100
Overall Length (mm)3
Reference Circle Diameter (mm)f75
ShapeA1
Tooth Tip Circle Diameterɸ76.5
Tooth Tip Circle Diameter (mm)ɸ76.5
Tooth Width (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan