KG Spur Gears 20mm

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Gear accuracyJIS B 1702-1 (ISO) 9-10 grade
Tooth ProfileNormal Teeth
Pressure Angle (°)20
Overall Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan